A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172

A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172
A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172
A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172
A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172
A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172
A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172

ライト・デスクトップパネル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)390
内容量1枚注文コード76126172品番A-7380
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。

寸法(幅×高さ)(mm)390×373材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー長さ(mm)100(足部分)幅(mm)390厚さ(mm)10高さ(mm)373取付方式自立式規格耐荷重15kg(等分布)材質(パネル)スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

書類整理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76126172
2017-05-18
用途: テスト実施時、テーブルのしきりとして。
教育・研究機関

メッシュ仕様になっているので、画用紙を貼って対応している。商品説明に記載されていれば、もっと別のものを探したのに、とは思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする