ライト・デスクトップパネル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76126181 品番A-7380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。

黄緑 寸法(幅×高さ)(mm)390×373 材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー 長さ(mm)100(足部分) 幅(mm)390 厚さ(mm)10 高さ(mm)373 取付方式自立式 規格耐荷重15kg(等分布) 材質(パネル)スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

書類整理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76126181 A-7380 76126172 A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 1枚 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126172
2017-05-18
用途:
テスト実施時、テーブルのしきりとして。
教育・研究機関

メッシュ仕様になっているので、画用紙を貼って対応している。商品説明に記載されていれば、もっと別のものを探したのに、とは思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする