ライト・デスクトップパネル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76126197 品番 A-7381
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。

寸法(幅×高さ)(mm)990×373 材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー 長さ(mm)100(足部分) 幅(mm)990 厚さ(mm)10 高さ(mm)373 取付方式自立式 規格耐荷重15kg(等分布) 材質(パネル)スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

書類整理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126172
2017-05-18
用途:
テスト実施時、テーブルのしきりとして。
教育・研究機関

メッシュ仕様になっているので、画用紙を貼って対応している。商品説明に記載されていれば、もっと別のものを探したのに、とは思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする