トライアングル穴付きボタンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
首下長(mm)10
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76126237品番SRTRS-M5-10
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,594
販売価格(税別)
¥1,449
質量(g)
2.1
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
2.75
寸法t(mm)
1.5
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
9.5
頭部形状
トライアングル穴付きボタン
首下長(mm)
10
穴の形状
トライアングル
適合ドライバー
SRD-6.35(マグネットドライバー)
ねじの呼び
M5
適合ビット(mm)
SRTRB-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする