アシス・ケースファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76126391 品番A-751
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

厚さ10mmのスリムサイズで分類・整理に大変便利。取り出しやすいワイドな開口部。A3サイズのクリヤーホルダーを収納できます。

サイズA3 材質PP 収納枚数100 背幅(mm)10 縦(mm)440 横(mm)330 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
原図入れに使用
サービス業

指定された原図をファイルするために購入しましたが厚みが申し少しあるタイプがあればなお助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする