リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
キャリングバッグ<ワイド>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76127037
品番
A-7611
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち方自由自在のプルアップ・グリップ。
サイズ
A4
色
乳白
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂)、ホック/銅(銀メッキ)
厚さ(mm)
70
耐荷重(kg)
3
縦(mm)
261(288)
横(mm)
340