リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
キャリングバッグ<ワイド>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76127046
品番
A-7611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち方自由自在のプルアップ・グリップ。
サイズ
A4
色
青
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂)、ホック/銅(銀メッキ)
厚さ(mm)
70
耐荷重(kg)
3
縦(mm)
261(289)
横(mm)
340