曜日別特売
A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127177

 

A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127177
A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127177
A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127177
A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127177

名刺ホルダー Card EX・S

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)200
内容量1冊注文コード76127177品番A-944
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

A4サイズで名刺・カードをシステム管理。
交換式背見出し・リーズナブルプライス。
未整理名刺や、メモ等の一時保管に役立つ三角ポケット付き。

収納枚数(枚)200背幅(mm)9材質表紙・ポケット/ポリプロピレンサイズA4タテ縦(mm)306横(mm)220
注意
※収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76127177
2024-09-13
用途: カード収納
その他業種

滑らなく、しっかり収納できました。
とても、助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 76127213
2015-09-30
用途: 名刺の整理
その他業種

名刺が一杯たまってくるので、入れやすく見やすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 76127204
2015-09-08
用途: 名刺の大量整理

今までのホルダーがいっぱいになり、少し大きめのホルダーにしました、とても分かりやすく、使いやすいです。また、あふれたら
同じものを買います。

対象商品 : 76127177
2015-06-16
用途: 顧客管理

以前ボックスタイプ・名刺代の4枚ホケットの物を使っていたが、薄くて200枚透明ホケットなので裏表で400枚使えるのかな? A4サイズなので引き出しに書類と同じサイズで入り便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする