A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127186

A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127186 A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127186 A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127186

名刺ホルダー Card EX・S

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数(枚)200 注文コード76127186 品番A-944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は収納枚数・色など6種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズで名刺・カードをシステム管理。
交換式背見出し・リーズナブルプライス。
未整理名刺や、メモ等の一時保管に役立つ三角ポケット付き。

収納枚数(枚)200 背幅(mm)9 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン サイズA4タテ 縦(mm)306 横(mm)220
注意
※収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76127186 A-944 76127177 A-944 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 1冊 479 税込527 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76127177
2024-09-13
用途:
カード収納
その他業種

滑らなく、しっかり収納できました。
とても、助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
76127213
2015-09-30
用途:
名刺の整理
その他業種

名刺が一杯たまってくるので、入れやすく見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76127204
2015-09-08
用途:
名刺の大量整理

今までのホルダーがいっぱいになり、少し大きめのホルダーにしました、とても分かりやすく、使いやすいです。また、あふれたら
同じものを買います。

対象商品:
76127177
2015-06-16
用途:
顧客管理

以前ボックスタイプ・名刺代の4枚ホケットの物を使っていたが、薄くて200枚透明ホケットなので裏表で400枚使えるのかな? A4サイズなので引き出しに書類と同じサイズで入り便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする