A-946 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127222 A-946 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127222 A-946 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127222 A-946 名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ 76127222

名刺ホルダー Card EX・S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76127222 品番 A-946
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

A4サイズで名刺・カードをシステム管理。
交換式背見出し・リーズナブルプライス。
未整理名刺や、メモ等の一時保管に役立つ三角ポケット付き。

収納枚数(枚)640 背幅(mm)32 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン サイズA4タテ 縦(mm)306 横(mm)220
注意
※収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76127177
2024-09-13
用途:
カード収納
その他業種

滑らなく、しっかり収納できました。
とても、助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
76127213
2015-09-30
用途:
名刺の整理
その他業種

名刺が一杯たまってくるので、入れやすく見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76127204
2015-09-08
用途:
名刺の大量整理

今までのホルダーがいっぱいになり、少し大きめのホルダーにしました、とても分かりやすく、使いやすいです。また、あふれたら
同じものを買います。

対象商品:
76127177
2015-06-16
用途:
顧客管理

以前ボックスタイプ・名刺代の4枚ホケットの物を使っていたが、薄くて200枚透明ホケットなので裏表で400枚使えるのかな? A4サイズなので引き出しに書類と同じサイズで入り便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする