リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
おあいそボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76127326
品番
A-968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
背面凹部とクリップ凸部を合わせることにより、スタッキング(積み重ね)できます。薄くてスタッキング(積み重ね)できる。手のひらサイズでジャストフィット。ボールペンのタッチがなめらかなエンボス加工。
色
ライトブルー
縦(mm)
220
横(mm)
90
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
11
タイプ
タテ
綴じ枚数
1(最大20)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76127326
A-968
76127265
A-960U
クリップボード 伝票サイズ
リヒトラブ
1枚
¥
379
税込
¥
417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)