リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
おあいそボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76127344
品番
A-969
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
背面凹部とクリップ凸部を合わせることにより、スタッキング(積み重ね)できます。薄くてスタッキング(積み重ね)できる。手のひらサイズでジャストフィット。ボールペンのタッチがなめらかなエンボス加工。
色
ブラック
縦(mm)
185
横(mm)
76
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
11
タイプ
タテ
綴じ枚数
1(最大20)