クリップボード 伝票サイズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ【収容用紙(はさめる伝票)】B6タテ 注文コード76127371 品番A-971U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

クリップは開いた状態でストップします。
用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。
ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。

サイズ【収容用紙(はさめる伝票)】B6タテ 縦(mm)208 横(mm)148 材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM 収納枚数40

商品説明動画

クリップボード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76127371 A-971U 76127353 A-971U クリップボード 伝票サイズ リヒトラブ クリップボード 伝票サイズ リヒトラブ 1枚 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
お客様の伝票のサイン等
カネナカ石油 様

安くて、とてもしっかりして、使い易く大変良かったです。

2024-10-15
用途:
会社の受付で利用
サービス業

以前から利用していた同じ商品をまとめて購入出来たので助かりました。

対象商品:
76127265
2023-06-16
用途:
伝票はさむ時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

丈夫でポケットにもスムーズに入るところが気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
76127301
2021-03-04
用途:
飲食店での伝票下敷き
飲食業

使用する伝票が長く、合うものが中々無いところ、サイズがちょうど良さそうなこちらの商品を見つけました。100均にあるような物では無く、しっかりとした作りで耐久性もありそうです。買って良かった!

対象商品:
76127353
2020-12-04
用途:
納品される前の注文書の仮置き。

クリップ部分に、取引会社のネームシールを貼って使用しています。
クリップ部分が幅広なので、長い社名も貼れるし、ホールド感が良いです。

対象商品:
76127265
2020-09-18
用途:
伝票用
飲食業

伝票をしっかりと挟んでくれます。
ボードもかたいので、文字も書きやすいです。

対象商品:
76127301
2020-07-13
用途:
会計時(サイン)
卸売・小売業

ずっとこのサイズを探していました。安価で購入でき、とても満足です。

対象商品:
76127274
2016-07-05
用途:
伝票の紛失防止

丁度良い伝票サイズなので購入した。他社のリサイクル材料で作られた安価(100円位)な対抗品があるので、更に安価なタイプを開発して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする