※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(10個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
20
10
12
16
5
6
8
20
25
30
35
45
50
40
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76127418
品番
SNFCS-M5-20
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
全長(mm)
20
質量(g)
3.1
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
3.1
材質(本体)
ステンレス(A2)
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
11.2
寸法L2(mm)
全ねじ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
3
入数
20