NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
材質(本体)
ステンレス(A2)
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
全39種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
寸法L(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
39種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76123410
SNFCS-M3-10
1袋(20個)
10
0.54
0.5
10
1.86
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123419
SNFCS-M3-12
1袋(20個)
12
0.62
0.5
12
1.86
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123428
SNFCS-M3-16
1袋(20個)
16
0.78
0.5
16
1.86
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123437
SNFCS-M3-5
1袋(20個)
5
0.34
0.5
5
1.86
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123446
SNFCS-M3-6
1袋(20個)
6
0.38
0.5
6
1.86
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123455
SNFCS-M3-8
1袋(20個)
8
0.46
0.5
8
1.86
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123471
SNFCS-M4-10
1袋(20個)
10
1.1
0.7
10
2.48
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123480
SNFCS-M4-12
1袋(20個)
12
1.3
0.7
12
2.48
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123489
SNFCS-M4-16
1袋(20個)
16
1.5
0.7
16
2.48
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123498
SNFCS-M4-8
1袋(20個)
8
0.99
0.7
8
2.48
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123507
SNFCS-M5-10
1袋(20個)
10
2
0.8
10
3.1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123516
SNFCS-M5-12
1袋(20個)
12
2.2
0.8
12
3.1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123525
SNFCS-M5-16
1袋(20個)
16
2.7
0.8
16
3.1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123541
SNFCS-M5-8
1袋(20個)
8
1.8
0.8
8
3.1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123550
SNFCS-M6-10
1袋(20個)
10
3.2
1
10
3.72
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123559
SNFCS-M6-12
1袋(20個)
12
3.5
1
12
3.72
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123568
SNFCS-M6-16
1袋(20個)
16
4.1
1
16
3.72
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123577
SNFCS-M8-12
1袋(10個)
12
7.2
1.25
12
4.96
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123586
SNFCS-M8-16
1袋(10個)
16
8.3
1.25
16
4.96
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124128
SNFCS-M8-20
1袋(10個)
20
9.5
1.25
20
4.96
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127400
SNFCS-M4-25
1袋(20個)
25
2.2
0.7
25
2.48
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127409
SNFCS-M4-30
1袋(20個)
30
2.5
0.7
30
2.48
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127418
SNFCS-M5-20
1袋(20個)
20
3.1
0.8
20
3.1
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127427
SNFCS-M6-20
1袋(20個)
20
4.8
1
20
3.72
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129141
SNFCS-M6-35
1袋(20個)
35
7.1
1
35
3.72
¥
1,460
¥
1,459
¥
1,605
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129150
SNFCS-M8-35
1袋(10個)
35
14
1.25
35
4.96
¥
1,460
¥
1,459
¥
1,605
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129868
SNFCS-M3-20
1袋(20個)
20
0.94
0.5
20
1.86
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131356
SNFCS-M5-25
1袋(20個)
25
3.7
0.8
25
3.1
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131365
SNFCS-M5-30
1袋(20個)
30
4.3
0.8
30
3.1
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131381
SNFCS-M5-35
1袋(20個)
35
4.8
0.8
35
3.1
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134138
SNFCS-M8-45
1袋(10個)
45
17
1.25
45
4.96
¥
1,700
¥
1,699
¥
1,869
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134987
SNFCS-M4-20
1袋(20個)
20
1.8
0.7
20
2.48
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76136701
SNFCS-M6-25
1袋(20個)
25
5.5
1
25
3.72
¥
1,080
¥
1,079
¥
1,187
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76136710
SNFCS-M8-25
1袋(10個)
25
11
1.25
25
4.96
¥
1,080
¥
1,079
¥
1,187
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76137866
SNFCS-M6-30
1袋(20個)
30
6.3
1
30
3.72
¥
1,280
¥
1,279
¥
1,407
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76137875
SNFCS-M8-30
1袋(10個)
30
12
1.25
30
4.96
¥
1,280
¥
1,279
¥
1,407
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76138347
SNFCS-M8-50
1袋(10個)
50
18
1.25
50
4.96
¥
1,710
¥
1,709
¥
1,880
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76139126
SNFCS-M6-40
1袋(20個)
40
7.9
1
40
3.72
¥
1,580
¥
1,579
¥
1,737
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76139135
SNFCS-M8-40
1袋(10個)
40
15
1.25
40
4.96
¥
1,580
¥
1,579
¥
1,737
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください