クリップボード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76127493 品番 A-977U-7
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。

サイズA4 材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM タイプタテ 縦(mm)323 横(mm)235 綴じ枚数40

商品説明動画

クリップボード
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
グラウンドゴルフのスコアカードを記入するときに挟んで使います。
農・林・水産業

スコアカードの記入するのに使いますが、カードがしっかりボードに張り付いてスコアが書きやすいです。

2024-11-13
用途:
現場での書類記入時

送料の金額合わせで購入

色が沢山あるし挟むところが良さそうだった

対象商品:
76127466
2024-04-25
用途:
事務作業全般
電気・ガス・熱供給・水道業

値段は高めですが、これまで長く使えていて特に不満なところがないのが
リヒトラブのクリップボードだったので購入しました。
いつもブラックを使っていますが、色も選べて良い商品だと思います。

対象商品:
76127493
2022-01-26
用途:
外出時のメモに使用
製造業

樹脂製でしっかりとしています。変な撓りもなく、水に濡れてもふやけないので安心です。緑色を購入しましたが、ちょっと濃い感じがします。

対象商品:
76127475
2020-09-27
用途:
帳票記入時

扱っているところの中で安価で納期が早いので助かります。
ペン押さえ部の強度を上げて欲しいところです。比較的早く壊れます。

対象商品:
76127502
2020-04-24
用途:
建築物の調査業務
有限会社 道央損保鑑定 様

開いた状態でロックするクリップが扱い易くボード自体が低温下でも脆くならないので安心して使用しています。地味な役割のものですが何気に良いもので気に入ってます

対象商品:
76127466
2018-02-06
用途:
機械の点検時、チェックシートへの記入
自動車・二輪車・自転車関連業

機械の点検時にチェックシートを記入するために使用しています。少し柔らかめの素材でできているようで、落としても割れないと思われます。ペンホルダー部が強度的に多少心許ない印象ですが、それ以外は満足しています。

対象商品:
76127581
2016-04-19
用途:
メモ書きなど

まだ使い始めですが夏場の車内で変形しないかが私の注目ポイントです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする