曜日別特売
A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527

 

A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527
A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527
A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527
A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527
A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527
A-982U クリップボード リヒトラブ 76127527

クリップボード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
タイプヨコ
内容量1枚注文コード76127527品番A-982U
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

クリップは開いた状態でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。

サイズB5縦(mm)208横(mm)282材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POMブルーバイオレットタイプヨコ綴じ枚数40

商品説明動画

クリップボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76127554
2025-11-16
用途: 予定表をクリップする
建設業・工事業

クリップを全開にすると、開いたまま固定されるので、複数枚を入れ替えたりする時に使いやすい。
紐を通す穴を開けられる仕様になっているので、風が弱ければ外でも使える。
クリップボードのペンホルダーで使いやすいモノは見たことがない。使えなくはない。

対象商品 : 76127511
2023-03-04
用途: 現場ごとの打ち合わせ、記録の台として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

厚みがあるのでクリップボードとしての丈夫さは感じるが ペンホルダーが鉛筆を越えるの太さだと対応が難しいのと クリップバネが結構簡単に壊れるので何年も持たないが4年以上もてばよしなのか?

対象商品 : 76127511
2020-10-21
用途: 書類整理
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部

当日みたい配車表や受注表を挟んで見やすくなった。
翌日の分も用意ができて非常に良いです。1週間毎に
ファイルに閉じるので日々活用出来て大変良いです。
紙の手板と違って軽いし、四方の角がめくれてこないのが
良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 76127511
2020-02-03
用途: 図面や加工図を使用する時
建設業・工事業

A3をはさめる物がなかなか高いので安いのではないかと思い購入しました。
挟む力が強いといいと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 76127554
2022-04-08
用途: 館内巡回時、点検表をクリップ
卸売・小売業

使い勝手は悪くないですが、20枚近くの書類にはもう少しクリップ圧があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする