NBK(鍋屋バイテック会社)
トライアングル穴付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
首下長(mm)
20
10
6
8
20
16
12
25
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76128039
品番
SRTRS-M5-20
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,924
販売価格(税別)
¥
1,749
バスケットに入れる
質量(g)
3.4
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
2.75
寸法t(mm)
1.5
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
9.5
頭部形状
トライアングル穴付きボタン
首下長(mm)
20
穴の形状
トライアングル
適合ドライバー
SRD-6.35(マグネットドライバー)
ねじの呼び
M5
適合ビット(mm)
SRTRB-5