スプリングファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76128324 品番F-11
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弾力性のある屈折自在のコイル式スプリング金具を使用。頻繁な屈折操作にも伸縮性を発揮します。

サイズA4・S型 2穴 収納枚数250 材質表紙/プレスボード、綴じ具/オレフィン鋼板(押え板)、鋼線(ばね部) タイプタテ型 種類レターファイル 背幅(mm)31 穴数2 縦(mm)306 横(mm)223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする