リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76128342
品番
F-1207
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収容量にあわせて選べるスタンダードとワイドの2タイプ
サイズ
A4・S型
色
藍
収納枚数
200
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
36
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
306
横(mm)
238
グリーン購入法
適合