リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76128367
品番
F-1227
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
途中差し替えがしやすいリング金具。用紙や伝票を傷めないロータリーカード付き。
色
藍
収納枚数
200
仕様
5×11・E型
材質
表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
138
横(mm)
306
グリーン購入法
適合