クリヤーケース(ヨコ型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB6・S型 収納枚数100 注文コード76128464 品番F-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品はサイズ・色・収納枚数など20種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズバリエーション。携帯に便利な吊り穴加工。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。

寸法(縦×横)(mm)153×212 サイズB6・S型 材質オレフィン 収納枚数100 縦(mm)153 横(mm)212

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76128464 F-151 40503267 F-151 クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 1枚 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76128631
2021-03-22
用途:
書類用入れ

中々、欲しいサイズが見つからず、こちらにたどり着きました。
ぴったりサイズでとても良いです。
透明性もバッチリですし、スライダー部分の色もきれいなのでとても良いです。

対象商品:
76128577
2021-03-04
用途:
事務
教育・研究機関

外で使うと紫外線劣化が激しいと思います。モノタローでは1枚づつしか売りがありませんが、10枚での売りがあるとよいと思います。(他ではあるし価格が安い)

対象商品:
76128552
2018-04-17
用途:
小物・パーツの整理
有限会社トリム企画室 様

大きさがちょうどよかったのでこれにしました。強度がもうすこしあったほうがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする