曜日別特売

トライアングル穴付きボタンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
首下長(mm)12
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(10個)注文コード76128520品番SRTRS-M3-12
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,209
販売価格(税別)
¥1,099
質量(g)
0.7
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
1.65
寸法t(mm)
0.95
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
5.7
頭部形状
トライアングル穴付きボタン
首下長(mm)
12
穴の形状
トライアングル
適合ドライバー
SRD-6.35(マグネットドライバー)
ねじの呼び
M3
適合ビット(mm)
SRTRB-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする