F-1623 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76128665

ポートフォリオ・ナスカフレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76128665 品番F-1623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

シックなイメージの黒、ハイグレードな質感のシルバーの2タイプからお選びください。

材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品綴じ具2ヶ付き 厚さ(mm)33 シルバー サイズB3 収納サイズ縦407×横564×厚さ27mm 縦(mm)414(434) 横(mm)573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76128656
2019-02-20
用途:
打合せ書類の持ち運び
建設業・工事業

同じような商品がたくさんある中、シンプルなデザインがよし。
開く部分が一か所なので、片手でもすぐに開くのがよし。
使用頻度が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする