リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
クリヤーケース(マチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76128796
品番
F-175
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
サイズ
A6・S型
色
白
収納枚数
200
材質
オレフィン
背幅(mm)
マチ30
縦(mm)
130
横(mm)
185
グリーン購入法
適合