クリヤーケース・スモーキィ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76129286 品番 F-261
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族など...さまざまなシーンで大活躍。

サイズB6・S型 収納枚数150 材質ビニール 縦(mm)160 横(mm)235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76129261
2021-04-07
用途:
レシート入れに。
Kirei和装人 様 (サービス業)

レシートを入れて家計簿を付けるために、使ってます。

対象商品:
76129261
2016-08-22
用途:
整理整頓

半透明なので開けなくても中身が確認できます。

事務所の小さな備品を整理するために使用しています。
今まで似たような商品で安価なものを利用していましたが、すぐに破けてしまうのでこちらに買い換えました。

届いた商品は、丈夫そうなので購入してよかったです。
今後はこちらをリピート購入予定です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする