F-2650-24 クリップファイル リヒトラブ 76129347 F-2650-24 クリップファイル リヒトラブ 76129347 F-2650-24 クリップファイル リヒトラブ 76129347 F-2650-24 クリップファイル リヒトラブ 76129347 F-2650-24 クリップファイル リヒトラブ 76129347 F-2650-24 クリップファイル リヒトラブ 76129347

クリップファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76129347 品番 F-2650-24
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

表紙は丈夫なプレスシールド加工。
ボールペン等の筆記特性バツグン。
資料などを入れられる透明ポケット付き。

サイズA4 縦(mm)337 横(mm)240 トラスコ品番855-9793 材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙)、クリップ/ABS樹脂 タイプタテ 背幅(mm)18 綴じ枚数40 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
職員の回覧用
医療・福祉・介護関連業

回覧用のファイルで購入しました。目立つようにしたかったので赤いファイルがあってよかったです。
1点残念だったのは、表にテプラで貼り付けようとしたのですが、素材の関係で貼れなかったことです

対象商品:
76129365
2018-04-19
用途:
文書資料閲覧
金融・保険業

文房具売り場には、B5サイズのクリップファイルがなく、A4サイズを使用していましたが、大きくて使いにくく困っていましたが、モノタロウさんのカタログで、B5サイズを見つけてすぐ注文しました。文字も書きやすく、硬さも扱いやすくて、助かっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする