F-271 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129487 F-271 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129487 F-271 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129487 F-271 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129487

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB6タテ 注文コード76129487 品番F-271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。
いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族などさまざまなシーンで大活躍。

サイズB6タテ 収納枚数250 材質ビニール 背幅(mm)マチ幅30 縦(mm)145 横(mm)190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76129541
2022-03-24
用途:
書類の分類用に

思ったよりも柔らかい素材でした。
マチがあって収納枚数は十分だと思いますが、
価格的に高いなと思いました。

対象商品:
76129487
2022-06-23
用途:
電子工作部品を入れる
教育・研究機関

色や形、材質などは満足しているが、もう少し大きい方がよかった

対象商品:
76129453
2021-04-07
用途:
旅行やお出かけ時
Kirei和装人 様 (サービス業)

マチが付いていてとても使いやすいです。
とても気に入ってます。

対象商品:
76129471
2020-05-01
用途:
簡易的な救急箱として
サービス業

バンドエイドや薬など簡易的な救急グッズ入れに使っています。中身も見えるし、整理整頓出来て便利です。サイズ感がちょうど良いです。

対象商品:
76129471
2019-12-15
用途:
旅行時の小物入れ
医療・福祉・介護関連業

似たような商品が溢れていますが、昔からこれが一番使いやすいサイズ・材質です。なかなか売っていないため、古くなり部分的に裂けてしまった状態で使っていたのですが、こちらで新品が買えて嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76129541
2019-06-13
用途:
学校の連絡用プリントを保持
その他業種

厚みもありたくさん入れても破れないし、中も見やすい。マチがついているのとかぎ型に開けられるのが便利。

1人が参考にしています
対象商品:
76129453
2016-08-14
用途:
整理、書類入れなど

L字型の開け口のおかげで出し入れが抜群にしやすいし、半透明なところが、中のものが当事者ならだいたいわかるが、しかし他人からはあからさまに見えないので使いやすい。よく考えられたもので、100均では似たものは今のところ見当たらない。決して安いわけではないが結局ペイする、いかにも日本人が考えたっぽい商品。

1人が参考にしています
対象商品:
76129541
2015-08-02
用途:
マーカーチューブなどの整理
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

今後 使用中に破けるかも知れませんが 取り敢ず使ってみます。

マチ付で結構それなりに入るのはありがたい所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする