曜日別特売
F-277 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129566

 

F-277 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129566
F-277 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129566
F-277 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129566
F-277 クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブ 76129566

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4タテ
内容量1枚注文コード76129566品番F-277
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。
いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族などさまざまなシーンで大活躍。

サイズA4タテ収納枚数250材質ビニール背幅(mm)マチ幅30縦(mm)240横(mm)325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76129541
2022-03-24
用途: 書類の分類用に

思ったよりも柔らかい素材でした。
マチがあって収納枚数は十分だと思いますが、
価格的に高いなと思いました。

対象商品 : 76129487
2022-06-23
用途: 電子工作部品を入れる
教育・研究機関

色や形、材質などは満足しているが、もう少し大きい方がよかった

対象商品 : 76129453
2021-04-07
用途: 旅行やお出かけ時
Kirei和装人サービス業

マチが付いていてとても使いやすいです。
とても気に入ってます。

対象商品 : 76129471
2020-05-01
用途: 簡易的な救急箱として
サービス業

バンドエイドや薬など簡易的な救急グッズ入れに使っています。中身も見えるし、整理整頓出来て便利です。サイズ感がちょうど良いです。

対象商品 : 76129471
2019-12-15
用途: 旅行時の小物入れ
医療・福祉・介護関連業

似たような商品が溢れていますが、昔からこれが一番使いやすいサイズ・材質です。なかなか売っていないため、古くなり部分的に裂けてしまった状態で使っていたのですが、こちらで新品が買えて嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 76129541
2019-06-13
用途: 学校の連絡用プリントを保持
その他業種

厚みもありたくさん入れても破れないし、中も見やすい。マチがついているのとかぎ型に開けられるのが便利。

1が参考にしています
対象商品 : 76129453
2016-08-14
用途: 整理、書類入れなど

L字型の開け口のおかげで出し入れが抜群にしやすいし、半透明なところが、中のものが当事者ならだいたいわかるが、しかし他人からはあからさまに見えないので使いやすい。よく考えられたもので、100均では似たものは今のところ見当たらない。決して安いわけではないが結局ペイする、いかにも日本人が考えたっぽい商品。

1が参考にしています
対象商品 : 76129541
2015-08-02
用途: マーカーチューブなどの整理
テイ シークェンス建設業・工事業

今後 使用中に破けるかも知れませんが 取り敢ず使ってみます。
マチ付で結構それなりに入るのはありがたい所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする