3/22より値下げ!現場を応援

ルーパーファイル<5冊パック>

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5冊) 注文コード 76129627 品番 F-3006-5P
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。
1〜100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。

サイズA4タテ 収納枚数100 トラスコ品番855-9641 材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.3 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)6 穴数2 縦(mm)300 横(mm)225 グリーン購入法適合

商品説明動画

ルーパーファイル
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76129627
2023-10-31
用途:
書類編綴
サービス業

ちょっとした書類の編綴にちょうど良く、取引先へそのまま渡せるため利便性も高い商品です。

対象商品:
76129627
2023-10-15
用途:
報告書製本
サービス業

簡単きれいに製本できて、作りもしっかりしているので顧客提出用に重宝しています。

対象商品:
76129645
2020-05-12
用途:
綴りもの
医療・福祉・介護関連業

通常のフラットファイルはあまり透明なものがなく、今回子供から頼まれていた物がちょうど、使用したこ事がなかったのですが、大変喜んでいたので、良かったです

対象商品:
76129627
2020-05-27
用途:
書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ルーパーファイルフラットと比較購入しましたが、背表紙に記入が可能なのでフラットの方がベターでした。フラットもパック品があるとありがたいです。

対象商品:
76129627
2020-08-11
用途:
薄めの冊子のファイリング
教育・研究機関

5冊パックだと生協より安くなるのでリピート買いしています。

対象商品:
76129645
2019-12-09
用途:
他課に回覧時使用
製造業

レポートファイルに続き人気があります。
ルーパーファイルと知らず検索に時間を使いました。
なくなり次第再度頼むと思います。

対象商品:
76129627
2018-12-24
用途:
メンテナンスの書類等を一時的に持ち出すとき。
有限会社昭和防災 様 (建設業・工事業)

綴じ具つきなのでクリアーファイルより使い勝手がよいです。他にカラーバリエーションがあるので、区別して使用しています。透明なので中身が見え、すぐに書類が区別できることと、マチがないので一度に多数持ち出しても、かさ張らないので重宝しています。

対象商品:
76129645
2019-02-05
用途:
事務作業
卸売・小売業

紙ファイルに綴るほどでもない量の資料に使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする