ルーパーファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76129663 品番 F-3006
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1〜100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。

サイズA4タテ 収納枚数100 材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.3 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)6 穴数2 縦(mm)300 横(mm)225 グリーン購入法適合

商品説明動画

ルーパーファイル
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76129663
2021-04-09
用途:
書類の作成
土地家屋調査士秋山貢事務所 様 (その他業種)

書類や図面を成果品として、お客様に渡す時に利用しています。簡単に整理することができ、表紙が透明なので中身が何なのか一目でわかるので、とても助かっています。事務用品を扱っている店でも置いてあるところがなかなか無いので、探し回っていました。注文すれば取りよせていただくことができましたが、とても時間がかかりました。モノタロウは、注文すればすぐに届けてくれるので、お願いするようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする