リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの フラットファイル
ルーパー150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76129715
品番
F-3016
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1〜100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズ
A4・S型
色
赤
収納枚数
150
材質
表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.3
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
9
穴数
2
縦(mm)
300
横(mm)
226
グリーン購入法
適合
商品説明動画
ルーパーファイル
参考になった