パンチレスファイルZ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76129803 品番F-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高い6色のカムラス表紙。両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。見開きで大判書類を収納。

サイズB5(B4・2ツ折)・S型 収納枚数60 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)15 縦(mm)267 横(mm)214

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76129803 F-302 76129776 F-302 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 1冊 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする