リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイルZ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76129837
品番
F-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い6色のカムラス表紙。両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。見開きで大判書類を収納。
サイズ
A4(A3・2ツ折)・S型
色
橙
収納枚数
60
材質
表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
15
縦(mm)
306
横(mm)
239
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76129837
F-307
40503163
F-307-5
パンチレスファイルZ式2つ折りタイプ A4(A3・2つ折り)
リヒトラブ
1冊
¥
359
税込
¥
395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)