スライドバーファイル(5冊パック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5冊) 注文コード 76129882 品番 F-3108
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

お求めやすい5冊パック

サイズA4タテ 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 ホワイト 収納枚数20 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)213 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76129882
2022-04-17
用途:
書類の分類・整理
卸売・小売業

大きさがまちまちでばらつきやすい説明書や文書を画一的な大きさにファイルでき、一か所にきれいに収納できそうです

25ページほどの冊子になった説明書は厚さ的にギリギリでした
もうちょっと厚いもの向けの商品があったらなおうれしいのですが

対象商品:
76129882
2021-09-13
用途:
仕事用に
その他業種

レールが綺麗な白色で(青っぽくない)とても気に入りました。またこちらを購入したいと思います。

対象商品:
76129882
2017-08-17
用途:
製本用
土地家屋調査士 須山事務所 様

提出書類の製本用に購入しました。価格が安いので心配でしたが普通に使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする