リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
Avanti 2ポケットホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76130101
品番
F-3410-7
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
薄型で携帯に便利な2ポケットホルダー。
サイズ
A4
色
緑
表紙仕様
クリヤー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.2
収納枚数
30
縦(mm)
312
横(mm)
235
グリーン購入法
適合