F-3412 Avanti 6ポケットホルダー リヒトラブ 76130205

 

F-3412 Avanti 6ポケットホルダー リヒトラブ 76130205
F-3412 Avanti 6ポケットホルダー リヒトラブ 76130205
F-3412 Avanti 6ポケットホルダー リヒトラブ 76130205
F-3412 Avanti 6ポケットホルダー リヒトラブ 76130205

Avanti 6ポケットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76130205品番F-3412
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

見開きで2面にA3サイズの書類を収納できます。

サイズA4(A3・2ツ折)厚さ(mm)生地/0.2材質ポリプロピレン収納枚数30縦(mm)312横(mm)235グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76130171
2025-11-24
用途: 書類の短期、中長期保管
建設業・工事業

ブランド品ながらコスパが高い
色分けして視認性もグッド

対象商品 : 76130205
2017-02-10
用途: 書類整理
有限会社広島エルピ―ジー配送センター運輸・通信業

このような、薄いクリアファイルホルダーは少ないので貴重だと思います。横入れなので
A3にも対応できるので、使い勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする