F-342-4 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130257 F-342-4 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130257 F-342-4 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130257 F-342-4 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130257 F-342-4 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130257

パンチレスファイルZ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76130257 品番 F-342-4
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

両端に樹脂が付いたZ式金具は、書類の抜け落ちを未然に防ぎます。

サイズB5タテ 収納枚数120 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール・樹脂 厚さ(mm)表紙生地/0.75 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)15 縦(mm)267 横(mm)214 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76130223
2022-11-03
用途:
見積書・請求書の整理に
建設業・工事業

B5のサイズのパンチレスファイルが中々売ってなく、こちらで安く見つかったので助かりました。
色も色々揃えられて良かった

対象商品:
76130223
2020-09-13
用途:
業務日誌のファイルに使用しています

書類がB5判が主流だった時代から弊社では仕様を変更しておらず、実店舗ではA4判しかないので、取り扱いがあるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする