F-3430 Avanti クリヤーホルダー<見出し付> リヒトラブ 76130284

 

F-3430 Avanti クリヤーホルダー<見出し付> リヒトラブ 76130284
F-3430 Avanti クリヤーホルダー<見出し付> リヒトラブ 76130284

Avanti クリヤーホルダー<見出し付>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76130284品番F-3430
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

右サイドの見出し紙は差し替え可能。システム整理ができます。耐久性の高い折り返し溶着加工。印刷物がホルダーに密着しにくいエンボス加工。反射がソフトで目が疲れません。

サイズA4乳白厚さ(mm)生地/0.2材質ポリプロピレン(エンボス加工)収納枚数30縦(mm)310横(mm)235グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76130284
2022-12-26
用途: 自治体の入札参加資格申請時
製造業

見出し付きファイルが必要な時に購入しました。
軽くて見やすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする