スーパーパンチレスファイルZ式

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76130451 品番F-347U-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。
金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。

サイズA4タテ 収納枚数コピー用紙120枚 厚さ(mm)表紙生地/0.8 タイプタテ型 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)ポリプロピレン 材質(とじ具)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76130451 F-347U-3 08244966 F-347U-3 スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ 1冊 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08244966
2017-12-08
用途:
日常使い

使い勝手もよく便利につかえました。安いので最高です。

対象商品:
08244984
2017-09-20
用途:
図面の保存

クランプ力が強いのでコピー用紙50枚くらい綴じてもしっかり保持できる。

対象商品:
08244966
2017-05-19
用途:
書類整理
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

各種色別にて、書類を整理しているのですが、赤色はどこさがしても
ありませんでしたので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする