リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5タテ
注文コード
76130546
品番
F-362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コピー用紙160枚まで収容できる厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。
強力なヘビーデューティ金具を採用。
サイズ
B5タテ
色
藍
収納枚数
160
種類
レバーファイル
材質
表紙/ポリプロピレン・綴り具/スチール・樹脂
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
背幅(mm)
25
縦(mm)
267
横(mm)
213
グリーン購入法
適合