リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76130555
品番
F-366
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
コピー用紙160枚まで収容できる厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。
強力なヘビーデューティ金具を採用。
サイズ
A5タテ
色
藍
収納枚数
160
種類
レバーファイル
材質
表紙/ポリプロピレン・綴り具/スチール・樹脂
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
背幅(mm)
25
縦(mm)
220
横(mm)
179
グリーン購入法
適合