F-368 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型) リヒトラブ 76130686 F-368 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型) リヒトラブ 76130686 F-368 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型) リヒトラブ 76130686 F-368 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型) リヒトラブ 76130686

パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(タテ型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76130686 品番 F-368
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

コピー用紙160枚まで収容できる厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。
強力なヘビーデューティ金具を採用。

サイズB4タテ 収納枚数160 種類レバーファイル 材質表紙/ポリプロピレン・綴り具/スチール・樹脂 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 背幅(mm)25 縦(mm)374 横(mm)288 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76130686
2018-01-04
用途:
集金一覧表

プラスティック製なので軽く、防水性にも優れているので水拭きが出来でき、清潔に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする