F-407 クリップファイル リヒトラブ 76130914 F-407 クリップファイル リヒトラブ 76130914 F-407 クリップファイル リヒトラブ 76130914 F-407 クリップファイル リヒトラブ 76130914

クリップファイル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76130914 品番 F-407
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

添付資料や名刺が入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。

サイズA4 縦(mm)335 横(mm)235 材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール タイプタテ 背幅(mm)10 綴じ枚数60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76130905
2025-12-11
用途:
現場での書類管理
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップがしっかりしていて、かつ薄手で使いやすいです。ポケットも助かります。ペン差しも便利に活用しています。

2026-03-19
用途:
顧客用報告書ファイル
サービス業

現場で作業終了後の報告書作成およびサインをもらうために使用しています。ボールペン差しが内側にあるのが便利で何度もリピートしてきましたが、先日購入したところ、肝心のペンホルダーがなくなっていてがっかりしました。この商品を選んでいた唯一最大の特徴がなくなったので残念ながらもう買わないと思います。

対象商品:
76130896
2025-11-20
用途:
仕事中のメモ
サービス業

ずっと使っていた物が壊れてしまい買い替えを探しましたがB5サイズが中々見つからず、モノタロウさんが取り扱ってくれていたので良かったです。

対象商品:
76130905
2025-03-18
用途:
会議や打ち合わせ
ケアシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハードで丈夫。ポケットも付いているので便利。ただペンポケットが鉛筆の太さのペンしか入らないのがイマイチなところかな。

対象商品:
76130905
2022-09-14
用途:
町内会の回覧板
サービス業

町内会の回覧板にピッタリ
使い始めなので耐久性はこれからです

対象商品:
76130905
2022-09-15
用途:
町内会の回覧板
サービス業

町内会の回覧板にピッタリ
使い始めなので耐久性はこれからです

対象商品:
76130914
2022-03-14
用途:
工事現場でのチェック用紙の持ち運び
建設業・工事業

価格が高いと思ったが、実際に使うと非常に作りがしっかりしていて満足です。

対象商品:
76130914
2021-10-16
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。迅速なご対応ありがとうございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする