F-447 クリップファイル(片面透明タイプ) リヒトラブ 76130941 F-447 クリップファイル(片面透明タイプ) リヒトラブ 76130941 F-447 クリップファイル(片面透明タイプ) リヒトラブ 76130941 F-447 クリップファイル(片面透明タイプ) リヒトラブ 76130941 F-447 クリップファイル(片面透明タイプ) リヒトラブ 76130941 F-447 クリップファイル(片面透明タイプ) リヒトラブ 76130941

クリップファイル(片面透明タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76130941 品番 F-447
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。
背部は屈折や温度変化に強いエストラマータイプの樹脂を使用。
収納する書類の厚さに応じて背幅がかわります。
表紙内側に名刺や書類が入れられる三角ポケット付き。

サイズA4 材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂 厚さ(mm)表紙生地1.5 タイプタテ 背幅(mm)13 縦(mm)335 横(mm)240 綴じ枚数35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76130941
2019-08-24
用途:
渉外、現場などフィールド作業
電気・ガス・熱供給・水道業

近隣の販売では、ラインナップ希少でした。携帯性、クリア部分より読み取りなどシンプルで便利。消耗品としても折り畳みやクリップ部以外は、気にせず長く使用できて気に入っています

対象商品:
76130941
2018-03-16
用途:
配送の仕事
運輸・通信業

近くの店舗を何軒か探したのですが、どこも在庫切れだったので、助かりました。

対象商品:
76130957
2016-05-17
用途:
書類の整理、持ち出しのとき

クリップが使いやすい。折り返して使うことがあり、これはいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76130941
2014-12-12
用途:
作業伝票を屋外にて書くために使っています。

これは大変便利なファイルです。
クリップ付きで紙がバラバラにならないし、片面が透明なので作業工程の確認をするにも便利です。
また書き込むときに360度曲がるので邪魔になりません。少々の雨でも濡れないし、本当に便利なファイルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする