ポケットファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5(B4・2ツ折)・S型 注文コード76131072 品番F-47B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

中央部の三角折り加工で、見開き書類の抜け落ちを防止。綴じ具を使用しないので、お子様やお年寄りにも安心。

サイズB5(B4・2ツ折)・S型 収納枚数40 材質カムラスファイル用紙 タイプタテ型 背幅(mm)15 縦(mm)267 横(mm)197

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76131072 F-47B 76131063 F-47B ポケットファイル リヒトラブ ポケットファイル リヒトラブ 1冊 379 税込417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76131106
2017-04-29
用途:
書道教室で生徒個人の半紙作品の保存に使用しています。
教育・研究機関

見開きにすると半紙が入るサイズなのがちょうど良いし、紙の手触りが良い、そして丈夫で形が崩れないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする