曜日別特売
F-47 ポケットファイル リヒトラブ 76131106

 

F-47 ポケットファイル リヒトラブ 76131106
F-47 ポケットファイル リヒトラブ 76131106
F-47 ポケットファイル リヒトラブ 76131106

ポケットファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4(A3・2ツ折)・S型
内容量1冊注文コード76131106品番F-47
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

中央部の三角折り加工で、見開き書類の抜け落ちを防止。綴じ具を使用しないので、お子様やお年寄りにも安心。

サイズA4(A3・2ツ折)・S型収納枚数40材質カムラスファイル用紙タイプタテ型背幅(mm)15縦(mm)308横(mm)224グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131106
2017-04-29
用途: 書道教室で生徒個人の半紙作品の保存に使用しています。
教育・研究機関

見開きにすると半紙が入るサイズなのがちょうど良いし、紙の手触りが良い、そして丈夫で形が崩れないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする