曜日別特売
F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745

 

F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745
F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745
F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745
F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745
F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745
F-52-8 ルーパーフラット リヒトラブ 76131745

ルーパーフラット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76131745品番F-52-8
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

書類が見やすいスイング機構の綴じ具。
スリムタイプなのにコピー用紙100枚まで綴じられる、簡単操作の新機構綴じ具。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので、開けずに中の書類が確認できます。
綴じ具は背見出しカラーに合わせた色です。

サイズA4タテ収納枚数100材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン、背見出し/紙厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)224グリーン購入法適合

商品説明動画

ルーパーファイル
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131657
2020-06-12
用途: 講義用レジュメの取りまとめ
個人教育・研究機関

今まで大学の生協で購入していましたが、同じものが割安で購入することができました。多めに買うことができましたので助かります。また、いずれ購入することになるかと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 76131675
2020-05-15
用途: 1人1人のカルテのように使う
医療・福祉・介護関連業

顧客が増えていくとファイルが増える、でも背表紙が厚いと場所を取る。でもこれは場所を取らず、透明で表紙を作ればすぐ分かり、使い勝手がとても良いお気に入り商品です。

対象商品 : 76131657
2018-08-16
用途: 商品のパンフレットを 得意先に渡す為ファイルしました。
株式会社マーモック

A4サイズの穴あけタイプでこの厚みが丁度よくて リピしました。

対象商品 : 76131684
2017-02-06
用途: 工事の際の指示書、図面等を入れて現場で確認する書類入れとして
建設業・工事業

丈夫で使いやすいので現場だけでなく、内勤の間でも使用しています。満足しています。

対象商品 : 76131745
2015-10-08
用途: 説明資料、申告書類など
サービス業

穴kを開けて綴じこむので抜け落ちる心配はない。綴じ込み部分も、意外と細かい作業がなされている。もう気持ち厚ければ申し分ない。

対象商品 : 76131745
2015-08-03
用途: 中途半端な量の書類の整理に
株式会社上杉物産

中途半端な量の書類、作業中の書類、保留中の書類、回答待ちの書類、
配布する書類などにちょうど良いです。

対象商品 : 76131684
2014-03-01
用途: 報告書の納品に使用
榎本技術士オフィス

良いところは、①背表紙が入れられるポケットがあること、②表紙が透明なので、中身がそのまま見えること、③容量が100枚で、だいたい間に合うことで使いやすい。さらに同じ容量でも他のものより④薄いので収納性が良い。このようなことから、報告書の納品に優れている。難点は、⑤柔らかいので自立できないことだが、自立がお好みの顧客には、そのようなファイルボックスを使用するので問題は無い。
優れていると思うが、取り扱っている商店が少なく、余り知られていないのではなか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする