リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
クリヤーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76131754
品番
F-5300
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
カードやキーケースにも最適!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。
サイズ
A8・S型
色
乳白
収納枚数
100
材質
ビニール
縦(mm)
80
横(mm)
123