※商品は中に入っているフィルムにドット柄が印刷されています。

F-5301 クリヤーケース リヒトラブ 76131806 F-5301 クリヤーケース リヒトラブ 76131806 F-5301 クリヤーケース リヒトラブ 76131806

クリヤーケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76131806 品番 F-5301
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ペンケースとしても使える!

サイズペン(通帳)サイズ・S型 乳白 収納枚数100 材質ビニール 縦(mm)110 横(mm)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76131833
2022-09-26
用途:
経費の精算時
建設業・工事業

水玉模様のフィルムが入っているだけで透明のケースだった。フィルムは捨てて使用するので無地となり、写真を訂正して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

紛らわしい表示を行い申し訳ございません。画像を差し替えさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品:
76131806
2018-12-19
用途:
書類の整理と出納用の袋として使用
株式会社アイコンホールディングス 様

紙の封筒を使ってお金の授受をしていましたが、このケースは非常に丈夫で使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする